CHEMI-CON コンデンサ 750μF, ,100V dc, EGPA101ELL751MM40S
静電容量 = 750μF
電圧 = 100V dc
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 18 (Dia.) x 40mm
長さ = 40mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 18mm
動作温度 Max = +125℃
リード間隔 = 7.5mm
許容差 = ±20%
GPAシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサ. GPAシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサは、GXEの小型化されたた低インピーダンス及び高リプル電流版です。 短絡時間を150 ℃で、長寿命を125 ℃で保証 仕様のESRを耐久性テスト後に実現 高リプル電流の車載用途向け(直接燃料噴射、電動パワーステアリングなど)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(250個)
電解コンデンサ の新着商品
カテゴリ

















