Bourns 抵抗アレイ, 10kΩ, 1.12W, ±2%, 素子数:7

Bourns 抵抗アレイ, 10kΩ, 1.12W, ±2%, 素子数:7 - BOURNS

抵抗 = 10kΩ
抵抗器タイプ = ネットワーク
パッケージ/ケース = SOM
定格電力 = 1.12W
終端スタイル = Standard SMT
許容差 = ±2%
ケーススタイル = モールド
1素子当りの定格電力 = 0.16W
回路図 = ISOL
長さ = 9.91mm
奥行き = 7.62mm
高さ = 2.03mm
寸法 = 7.62 x 2.03 x 9.91mm
シリーズ = 4800P
動作温度 Max = +125℃
AEC-Q200. 7-isolated Resistors. 14ピンの成形DIL表面実装抵抗器ネットワーク 自動位置決め装置及びあらゆる一般的なはんだ付け技術に対応. Product Application Information. この抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(50個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814021794814P-T01-103LF
オープン
¥6,798
¥7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする