Bourns 抵抗アレイ, 4.7kΩ, 0.75W, ±2%, 素子数:3
抵抗 = 4.7kΩ
抵抗器タイプ = ネットワーク
パッケージ/ケース = SIP
定格電力 = 0.75W
終端スタイル = Through Hole
許容差 = ±2%
ケーススタイル = フォーマル
1素子当りの定格電力 = 0.3W
回路図 = ISOL
長さ = 15.19mm
奥行き = 2.49mm
高さ = 5.08mm
寸法 = 2.49 x 5.08 x 15.19mm
シリーズ = 4600X
動作温度 Max = +125℃
3素子絶縁型抵抗器
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(200個)
固定抵抗器 の新着商品
カテゴリ











