トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) E 16/8/5
コアサイズ = E 16/8/5
併用可能製品 = コモンモードチョーク, 電源トランス
寸法 = 16 x 4.7 x 8.2mm
AL評価 = 1000nH
材質 = N87
奥行き = 8.2mm
長さ = 16mm
幅 = 4.7mm
代表規格 = IEC 61246
EPCOS B66307 E16/8/5フェライトコア. EPCOS E16/8/5フェライトコアは、ミニチュアトランス用です。Eコアは、コモンモードチョークやブロードバンド用途向けに透磁率が高くなっています。コアN87に使用されている素材は、飽和磁束密度が高く、電力損失が低い素材です。IEC61246に適合しています。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(2000個)
変圧・変換 の新着商品
カテゴリ