シャープ フォトインタラプタ, スルーホール実装, スロット幅:3mm, 4-Pin GP1S094HCZ0F
出力デバイス = フォトトランジスタ
チャンネル数 = 1
標準上昇時間 = 50μs
標準降下時間 = 50μs
実装タイプ = スルーホール実装
ピン数 = 4
寸法 = 5.5 x 2.6 x 4.8mm
高さ = 4.8mm
長さ = 5.5mm
動作温度 Max = +85℃
動作温度 Min = -25℃
スロット幅 = 3mm
幅 = 2.6mm
動作温度レンジ = -25 → +85℃
スリット付き光スイッチ フォトトランジスタ出力. 交代運動検出用の縦スリット 位置合わせ異常を防止する位置決めピン 対象物の有無又は動きの検出に使用
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(5000個)
光エレクトロニクス製品 の新着商品
カテゴリ









![COBテープLED 冷白色 5M GB[制御機器] COBテープLED 冷白色 5M GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06938710-261028-02.jpg)









![Flux型LED(3mm・緑・20mA・5000mcd) GB[制御機器] Flux型LED(3mm・緑・20mA・5000mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06906047-261028-02.jpg)
![Flux型LED(5mm・青・20mA・1500mcd) GB[制御機器] Flux型LED(5mm・青・20mA・1500mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06897568-261028-02.jpg)




![LED(5mm・紫・3.2V・30mcd) GB[制御機器] LED(5mm・紫・3.2V・30mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06926101-261028-02.jpg)

