Hammond, 難燃性ABS, 高さ:33 mm, 奥行き:104 mm 1594CGY

Hammond, 難燃性ABS, 高さ:33 mm, 奥行き:104 mm 1594CGY - HAMMOND

材質 = 難燃性ABS
奥行き = 104 mm
高さ = 33 mm
幅 = 66 mm
外形寸法 = 104 x 66 x 33mm
範囲 = 1594 年
色 = ライトグレー
蓋色 = ライトグレー
フランジ = なし
シールド = なし
シリーズ = 1594
重量 = 108g
防爆 = なし

内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814298561594CGY
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする