Hammond 拡張ボードケース, BeagleBone 用 ケース, ABS樹脂, 青
併用可能製品 = BeagleBone
色 = 青
外形寸法 = 95.31 x 77.31 x 30mm
材質 = ABS樹脂
開発ボードは同梱されていません。. BeagleBone / BeagleBoardエンクロージャ. これらのエンクロージャは、普及しているBeagleBoard / BeagleBone Black開発ボードを収納できるよう機械加工されています。 各エンクロージャは、黒色、グレー、又は半透明青色のいずれかの汎用ABSプラスチックで成形され、サテンつや消し仕上げが施されています。 エンクロージャは、I/Oコネクタにアクセスできるようになっており、通常コントロールやLEDSで使用されます。 黒色と半透明青色のプラスチックエンクロージャには、黒色のタッピンねじが使用されており、グレーのプラスチックエンクロージャには、ニッケル仕上げのタッピンねじが使用されています。 また、粘着式ゴム脚4個と説明書も同梱されています。
- 内容量
- 1個
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ