曜日別特売

Hammond, スチール, 高さ:203 mm, 奥行き:254 ミリです 1415F

Hammond, スチール, 高さ:203 mm, 奥行き:254 ミリです 1415F - HAMMOND

材質 = スチール
奥行き = 254 ミリです
高さ = 203 mm
幅 = 178 mm
外形寸法 = 254 x 178 x 203mm
色 = グレー
蓋色 = グレー
フランジ = あり
シリーズ = 1415

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814300571415F
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする