Hammond 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:41 mm, 奥行き:109 mm 1591SF2SBK
材質 = ABS樹脂
奥行き = 109 mm
高さ = 41 mm
幅 = 81 mm
外形寸法 = 109 x 41 x 81mm
IP保護等級 = IP54
フランジ = あり
シリーズ = 1591
Hammond 1591 シリーズは、基板の垂直取り付けに最適な汎用エンクロージャです。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。エンクロージャの色は黒です。IP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料
- 材質
- ABS樹脂
- 色
- 黒
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
プラボックス の新着商品
カテゴリ











