Vishay 表面実装インダクタ, 1 μH, 5A, 3.6 x 3 x 2mm, IHLP1212BZER1R0M11

Vishay 表面実装インダクタ, 1 μH, 5A, 3.6 x 3 x 2mm, IHLP1212BZER1R0M11 - VISHAY

インダクタンス = 1 μH
最大直流電流 = 5A
パッケージ/ケース = 1212
長さ = 3.6mm
奥行き = 3mm
高さ = 2mm
寸法 = 3.6 x 3 x 2mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 24mΩ
シリーズ = IHLP
コア材料 = 金属複合材
最大自己共振周波数 = 75MHz
動作温度 Min = -55℃
現在、自動車の用途には非推奨. IHLP1212BZ-11シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. Vishay IHLP-1212BZ-11シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLP-1212BZ-11シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。. 周波数範囲は1.0 MHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて) IEC 61249-2-21定義によりハロゲンフリー. 用途: PDA / ノートPC / デスクトップ / サーバデバイス、高電流POLコンバータ、低プロファイル、高電流電源、バッテリ駆動デバイス、分散したパワーシステムにおけるDC / DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用のDC / DCコンバータなど

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81421368IHLP1212BZER1R0M11
オープン
¥259,800
¥285,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする