Vishay 表面実装インダクタ, 10 μH, 9A, 13.2 x 12.9 x 5mm, IHLP5050EZER100M01
インダクタンス = 10 μH
最大直流電流 = 9A
パッケージ/ケース = 5050
長さ = 13.2mm
奥行き = 12.9mm
高さ = 5mm
寸法 = 13.2 x 12.9 x 5mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 25.5mΩ
シリーズ = IHLP-5050EZ-01
コア材料 = 金属複合材
最大自己共振周波数 = 5MHz
モールドタイプ = あり℃
IHLP5050EZ-01シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. Vishay IHLP-5050EZ-01シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLP-5050EZ-01シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。. 周波数範囲は5.0 MHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて). 用途: PDA / ノートPC / デスクトップ / サーバデバイス、高電流POLコンバータ、低プロファイル、高電流電源、バッテリ駆動デバイス、分散したパワーシステムにおけるDC / DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用のDC / DCコンバータなど
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(250個)
インダクタ(コイル) の新着商品
カテゴリ















