SG Wonder zone
シサルシュナウザー
かわいいアニマルドッグポット
用途
観葉植物を入れる鉢、鉢カバーとして。麻素材と動物の可愛いフォルムに癒されます。
材質
シサル麻・鉄
内容量
1個
注意
※染色しておりますので、水濡れ、摩擦等で色落ちや色移りする恐れがあります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
種類
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81455774
111-004
L(4号ポット用)
トト
約39×18×高さ18(最大高さ/約37)、内寸/約直径12×高さ12
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
81455790
111-005
M(3.5号ポット用)
ニケ
約35×15×高さ15(最大高さ/約29cm)、内寸/約直径10.5×11
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
81455799
111-006
S(3号ポット用)
アンジュ
約32×13×高さ13(最大高さ/約25)、内寸/約直径9.5×高さ9.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください