onsemi フォトトランジスタ, 表面実装, 赤外線 2ピン QSB363

onsemi フォトトランジスタ, 表面実装, 赤外線 2ピン QSB363 - onsemi

検出スペクトル = 赤外線
標準降下時間 = 15μs
標準上昇時間 = 15μs
チャンネル数 = 1
最大暗電流 = 100nA
半値幅感度角度 = 12 °
ピン数 = 2
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = サブミニチュア
寸法 = 2.7 x 2.2 x 3mm
コレクター電流 = 1.5mA
感度スペクトルレンジ = 940 nmnm
幅 = 2.2mm
QSB363シリーズ赤外線フォトトランジスタ. Fairchild SemiconductorのQSB363シリーズは、シリコン赤外線フォトトランジスタファミリです。 各製品は、T-3/4 (2 mm)ドーム型レンズ付きの表面実装(SMD)サブミニチュアパッケージに収められています。 QSB363赤外線フォトトランジスタには、ガルウィング、ヨーク、Z-Bendなどのさまざまなリードタイプがあります。. QSB363 / QSB363GR / QSB363YR / QSB363ZR NPNシリコンフォトトランジスタ T-3/4 (2 mm)表面実装パッケージ 中幅ビーム角: 24 ° 黒色プラスチックパッケージ 昼光フィルタ リードフォームオプション: ガルウィング、ヨーク、Z-Bend 動作温度: -40 → +85 ℃

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(20個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81440024QSB363
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする