onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD8143SD
実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = フォトトランジスタ
最大順方向電圧 = 1.4V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 4
パッケージタイプ = SMT
標準上昇時間 = 4μs
最大入力電流 = 20 mA
絶縁電圧 = 5 kVrms
最大電流変換率 = 300%
標準降下時間 = 3μs
シリーズ = FOD
FOD814 は、逆並列接続の 2 つのガリウムヒ素赤外線発光ダイオードで構成されており、 4 ピンデュアルインラインパッケージでシリコンフォトトランジスタ出力を駆動します。FOD817 シリーズは、シリコンフォトトランジスタを 4 ピンデュアルインラインパッケージで駆動するガリウムヒ素赤外線発光ダイオードで構成されています。AC 入力応答( FOD814 ) 選択したグループの現在の転送率 : FOD814 : 20 → 300 % FOD814A : 50 ~ 150% FOD817 : 50 ~ 600% FOD817A : 80-160 % FOD817B:130-260% FOD817C : 200 ~ 400% FOD817D : 300 ~ 600% 最小 BVCEO : 70 V 保証 用途 AC-DC 加盟店用電源 家庭用電化製品 産業用モータ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(1000個)
光エレクトロニクス製品 の新着商品
カテゴリ









![COBテープLED 冷白色 5M GB[制御機器] COBテープLED 冷白色 5M GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06916976-261028-04.jpg)









![Flux型LED(3mm・緑・20mA・5000mcd) GB[制御機器] Flux型LED(3mm・緑・20mA・5000mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06906047-261028-02.jpg)
![Flux型LED(5mm・青・20mA・1500mcd) GB[制御機器] Flux型LED(5mm・青・20mA・1500mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06897568-261028-02.jpg)




![LED(5mm・紫・3.2V・30mcd) GB[制御機器] LED(5mm・紫・3.2V・30mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06926101-261028-02.jpg)

