onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, シュミットトリガー出力, H11N1M

onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, シュミットトリガー出力, H11N1M - onsemi

実装タイプ = スルーホール実装
出力デバイス = シュミットトリガー
最大順方向電圧 = 2V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 6
パッケージタイプ = DIP
入力電流タイプ = DC
標準上昇時間 = 7.5ns
最大入力電流 = 30 mA
絶縁電圧 = 7.5 kVrms
論理出力 = あり
標準降下時間 = 12ns
シリーズ = H11N
オプトカプラ、ロジック出力、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(1000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81453875H11N1M
オープン
¥469,800
¥516,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする