TE Connectivity 216843-1 スペードコネクタ
タイプ = [PCB] タブ
オス/メス = オス
結線方法 = はんだ
コンタクト材質 = リン青銅
表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫
TE Connectivity高電流電源タップ端子. 基板への高電流分岐可能接続を実現する高電流基板実装電源タップタブ端子です。基板の穴にスズめっきが施され、はんだ付け不要の低抵抗インターフェイスとなるACTION PINコンタクトを備えています。これらの電源タップの定格電流はピンあたり最大5 Aです。ポジティブロックレセプタクルとかん合するように設計されています。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(1250個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)