曜日別特売

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 13.5 → 16.5 V dc, 1W, TMA 1512S

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 13.5 → 16.5 V dc, 1W, TMA 1512S - TRACO POWER

出力電圧 = 12V dc
入力電圧範囲 = 13.5 → 16.5 V dc
定格電力 = 1W
入力電圧公称 = 15 V dc
出力電流 = 80mA
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
パッケージ = SIP 6
絶縁電圧 = 1kV dc
奥行き = 10.2mm
シリーズ = TMA
ロードレギュレーション = ±10%
代表規格 = IEC/EN 62368-1℃

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81531566TMA 1512S
オープン
¥849
¥934(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする