STマイクロ, 評価ボード
併用可能製品 = ステッピングモータドライバ
キットの分類 = 評価ボード
対象機器 = L6472
キット名 = Demonstration Board
EVAL6472H デモンストレーションボードは、完全に統合されたマイクロステッピングモータドライバです。STEVAL-PCC009V2 通信ボード及び dSPIN 評価ソフトウェアと組み合わせることで、このボードで L6472 デバイスのすべての機能を調査できます。特に、このボードを使用して、用途の要件に適合するように L6472 パラメータを調整することができます。EVAL6472Hはデイジーチェーン構成もサポートしているので、複数のモータ用途におけるL6472の用途に適しています。電圧範囲: 16 → 45 V 位相電流:最大 3 A SPIインターフェイス(デイジーチェーン機能付) SW 入力 フラグ / ビジーLEDインジケータ 供給電圧の補正を調整可能 STEVAL-PCC009V2 との併用に最適です
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個