TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 → 36 V dc, 8W, TEN 8-2410WI
出力電圧 = 3.3V dc
入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc
定格電力 = 8W
入力電圧公称 = 24 V dc
出力電流 = 2.4A
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
パッケージ = DIP 24
絶縁電圧 = 1.5kV dc
幅 = 20.3mm
シリーズ = TEN 8WI
ロードレギュレーション = ±0.5%
効率 = 85%
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(10個)
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ



























