TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 → 18 V dc, 2W, TES 2N-1210
出力電圧 3.3V dc
入力電圧範囲 9 18 dc
定格電力 2W
入力電圧公称 12 dc
出力電流 500mA
実装タイプ 表面実装
出力数 1
パッケージ SMD
絶縁電圧 1.5kV dc
幅 13.7mm
シリーズ TES 2N
ロードレギュレーション 0.0075
最低温度 -40℃
Traco TES 2N-1210 は、 : の幅広い入力電圧範囲の高性能 W DC/DC コンバータモジュールです。このコンバータの主な用途は、バッテリ駆動機器、計装機器、通信、及び産業用電子機器で、あらゆる場所で絶縁及び厳密な調整電圧が必要な場合に使用されます。業界標準フットプリントのDIP24パッケージ 動作温度範囲: -40 → +85 入力フィルタはEN55022、Class Aに適合
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(10個)
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ



























