TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 18 V dc, 2W, TDR 2-1211WISM

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 18 V dc, 2W, TDR 2-1211WISM - TRACO POWER

出力電圧 5V dc
入力電圧範囲 4.5 18 dc
定格電力 2W
入力電圧公称 12 dc
出力電流 400mA
実装タイプ 表面実装
分離式 あり
出力数 1
パッケージ SOIC 14
絶縁電圧 1.5kV dc
奥行き 8.45mm
シリーズ TDR 2WISM
ロードレギュレーション ±1%
効率 79%
適切なコモンモードチョーク: TDR 2-12xx: 品番 745-1203 745-1203 を参照 TDR 2-24xx: 品番 745-1171 745-1171 を参照 TDR 2-48xx: 品番 745-1219 745-1219 を参照. Traco W SMDシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TDR 2WISMシリーズ. 短絡保護リモートオン オフ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 完全調整型出力 最小負荷不要 I/O絶縁: 1500 Vdc 動作温度範囲: 40 → +85 ℃(ディレーティングなし) 短絡保護リモートオン オフ

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81547447TDR 2-1211WISM
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする