TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 → 18 V dc, 3W, TMR 3-1210
出力電圧 = 3.3V dc
入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc
定格電力 = 3W
入力電圧公称 = 12 V dc
出力電流 = 700mA
実装タイプ = スルーホール
出力数 = 1
パッケージ = SIP 8
絶縁電圧 = 1.6kV dc
奥行き = 11.2mm
シリーズ = TMR 3
ロードレギュレーション = 0.005
最低温度 = -40℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(10個)
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ



























