曜日別特売

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 36 → 75 V dc, 6W, TMR 6-4813WI

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 36 → 75 V dc, 6W, TMR 6-4813WI - TRACO POWER

出力電圧 = 15V dc
入力電圧範囲 = 36 → 75 V dc
定格電力 = 6W
入力電圧公称 = 48 V dc
出力電流 = 400mA
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
パッケージ = SIP
絶縁電圧 = 1.5kV dc
奥行き = 11.2mm
シリーズ = TMR 6WI
ロードレギュレーション = 0.01
効率 = 86%

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81546318TMR 6-4813WI
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする