TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 18 → 75 V dc, 5W, TDN 5-4810WISM
出力電圧 = 3.3V dc
入力電圧範囲 = 18 → 75 V dc
定格電力 = 5W
入力電圧公称 = 48 V dc
出力電流 = 1A
実装タイプ = 表面実装
分離式 = あり
出力数 = 1
パッケージ = SMD
絶縁電圧 = 1.6kV dc
幅 = 9.1mm
シリーズ = TDN 5WISM
ロードレギュレーション = 0.01
効率 = 76%
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(10個)
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ



























