Vishay フィルムコンデンサ,350V ac,5μF,±5%

Vishay フィルムコンデンサ,350V ac,5μF,±5% - VISHAY

静電容量 = 5μF
電圧 = 350V ac
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
シリーズ = MKP 1847
リード間隔 = 37.5mm
長さ = 43mm
奥行き = 18.5mm
高さ = 35.5mm
寸法 = 43 x 18.5 x 35.5mm
温度特性 = ポリプロピレン
末端仕様 = スルーホール実装
動作温度 Max = +105℃
MKP 1847シリーズ. ハイパフォーマンスACフィルタリング用途で使用 プラスチックケース、樹脂シールド、難燃性

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81542215MKP1847550354P4
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする