曜日別特売

Vishay Foil Resistors 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100Ω スルーホール 21回転型 Y4053100R000J0L

Vishay Foil Resistors 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100Ω スルーホール 21回転型 Y4053100R000J0L - Vishay Foil Resistors

最大抵抗 = 100Ω
実装タイプ = スルーホール
回転数 = 21
方位 = 上面調整
定格電力 = 0.25W
シリーズ = 1240
終端スタイル = はんだピン
許容差 = ±5%
温度係数 = ±10ppm/℃
長さ = 6.35mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +150℃
Accutrim 1240シリーズ(RJ26タイプ). Accutrim(TM) 1240シリーズ(RJ26タイプ)の超高精度Bulk MetalRホイル抵抗器は、様々な環境条件下で定評ある信頼性と極めて安定した性能を維持します。 Accutrim(TM) 1240 角トリミングポテンショメータは、滑らかな表面で多指向性出力を提供することにより、MIL-PRF-39035 Char. Hの要件以上の特性を達成するよう設計されています。 この1240シリーズには実質上バックラッシュのない調整機構が備わっているため、両方をすばやく正確に設定でき、対象の設定を正確に維持することができます。

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(25個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81553738Y4053100R000J0L
オープン
¥429,800
¥472,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする