曜日別特売

Vishay Foil Resistors SMDレジスタ, 3kΩ, 0603 (1608M), 0.1W Y16363K00000T9R

Vishay Foil Resistors SMDレジスタ, 3kΩ, 0603 (1608M), 0.1W Y16363K00000T9R - Vishay Foil Resistors

抵抗 = 3kΩ
テクノロジー = 金属箔
パッケージ/ケース = 0603 (1608M)
許容差 = ±0.01%
定格電力 = 0.1W
温度係数 = ±0.2ppm/℃
シリーズ = VSMP
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
VSMPシリーズ超高精度ZホイルラップアラウンドSMDチップ抵抗器. VSMPシリーズ超高精度Zホイルラップアラウンド表面実装チップ抵抗器は、様々な環境条件下で高い信頼性と極めて安定した性能を発揮します。 VSMPのフルラップアラウンド型終端を使用すれば、製造プロセス中の安全な取り扱いを保証できるうえ、何度も熱が加わる場合も安定性を維持できます。 VSMP抵抗器の用途: 自動テスト機器(ATE)、高精度計測、ラボ、産業用及び医療用途、オーディオ、EB用途、軍及び航空宇宙用途、ダウンホール計測、通信など

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(50個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81553860Y16363K00000T9R
オープン
¥349,800
¥384,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする