曜日別特売

Vishay Foil Resistors SMDレジスタ, 100Ω, 1206 (3216M), 0.33W Y1625100R000Q9R

Vishay Foil Resistors SMDレジスタ, 100Ω, 1206 (3216M), 0.33W Y1625100R000Q9R - Vishay Foil Resistors

抵抗 = 100Ω
テクノロジー = 金属箔
パッケージ/ケース = 1206 (3216M)
許容差 = ±0.02%
定格電力 = 0.33W
温度係数 = ±0.2ppm/℃
シリーズ = VSMP
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +150℃
1206フォーマットVSMPシリーズ超高精度ZホイルSMDチップ抵抗器. VSMPシリーズ超高精度Zホイルラップアラウンド表面実装チップ抵抗器は、様々な環境条件下で高い信頼性と極めて安定した性能を発揮します。 このVSMPは完全ラップアラウンド型終端を備えているため、製造プロセス中の安全操作を保証できるうえ、 高温低温が繰り返されても安定した性能を発揮します。 VSMP抵抗器の用途: 自動テスト機器(ATE)、高精度計測、ラボ、産業用及び医療用途、オーディオ、EB用途、軍及び航空宇宙用途、ダウンホール計測、通信など

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(50個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81553799Y1625100R000Q9R
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする