TRACOPOWER スイッチングレギュレータ
出力電圧 = 5V dc
出力電流 = 1A
入力電圧 = 6.5 → 36V dc
実装タイプ = スルーホール
出力数 = 1
パッケージ = TO-220
効率 = 84% @ Vin max, 94% @ Vin min
最高温度 = +85℃
ラインレギュレーション = 0.2%
幅 = 10.2mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(10個)
スイッチング電源 の新着商品
カテゴリ



出力電圧 = 5V dc
出力電流 = 1A
入力電圧 = 6.5 → 36V dc
実装タイプ = スルーホール
出力数 = 1
パッケージ = TO-220
効率 = 84% @ Vin max, 94% @ Vin min
最高温度 = +85℃
ラインレギュレーション = 0.2%
幅 = 10.2mm


