Vishay SMDレジスタ, 1MΩ, MELF 0207., 0.4W MMB02070C1004FB200
抵抗 = 1MΩ
テクノロジー = 薄膜
パッケージ/ケース = MELF 0207.
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.4W
温度係数 = ±50ppm/K
自動車規格 = AEC-Q200
シリーズ = MMB
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
EN140401-803. MMB 0207 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2000個)
固定抵抗器 の新着商品
カテゴリ











