曜日別特売

Vishay LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), TLCR5800

Vishay LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), TLCR5800 - VISHAY

LED色 = 赤
パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)
実装タイプ = スルーホール実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 2.7 V
光度 = 35 cd
ピン数 = 2
ビュー角 = ±4 °
レンズ形状 = 砲弾型
主波長 = 622 nm
レンズ色 = クリアmm
Vishay TLCx5800、TLDx5800シリーズ5 mmラジアルクリアレンズLED

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(4000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81560957TLCR5800
オープン
¥92,980
¥102,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする