Vishay SMDレジスタ, 1206 ( 3216 M ), 0.4W TNPW1206249RBEEA
テクノロジー 薄膜
パッケージ/ケース 1206 3216 )
許容差 ± 0.1%
定格電力 0.4W
TNPW e3シリーズ(高安定性). 優れた耐湿性: 0.25 (85 ℃、56日間、85 RH) リード(Pb)フリーはんだコンタクト 低い温度係数とタイトな許容値(± 0.1 %、± 10 ppm/K) 排気ガスに対する耐性 用途は、自動車、通信、産業機器、医療機器、精密テスト及び測定機器など
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(5000個)
固定抵抗器 の新着商品
カテゴリ