Vishay コンデンサ 1μF, ,63V dc, MAL203038108E3
静電容量 = 1μF
電圧 = 63V dc
実装タイプ = アキシアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 4.5 (Dia.) x 10mm
高さ = 10mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 4.5mm
動作温度 Max = +85℃
リード間隔 = 15mm
漏れ電流 = 5 μA、5.1 μAmA
030 ASシリーズ. 想定寿命2000時間
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(1000個)
電解コンデンサ の新着商品
カテゴリ

















