Vishay SMDレジスタ, 250mΩ, 2512 (6432M), 1W WSL2512R2500FEA
抵抗 = 250mΩ
テクノロジー = メタルストリップ
パッケージ/ケース = 2512 (6432M)
許容差 = ±1%
定格電力 = 1W
温度係数 = ±75ppm/℃
シリーズ = WSL
動作温度 Min = -65℃
動作温度 Max = +170℃
2512型WSLシリーズ. 非常に高いパワー / フットプリント比率(1 Wを1206パッケージで達成) スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出及びパルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成(0.001 Ωまで削減) 総溶接構造
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 公称抵抗値(Ω)
- 250m
- 内容量
- 1袋(5個)
固定抵抗器 の新着商品
カテゴリ











