Vishay SMDレジスタ, 20mΩ, 4257 ( 11070M, 3W WSR3R0200FEA
抵抗 = 20mΩ
テクノロジー = メタルストリップ
パッケージ/ケース = 4257 ( 11070M
許容差 = ±1%
定格電力 = 3W
温度係数 = ±75ppm/℃
シリーズ = WSR3
動作温度 Min = -65℃
動作温度 Max = +275℃
WSR3パワーメタルStripR 3 W. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 公称抵抗値(Ω)
- 20m
- 内容量
- 1セット(1500個)
固定抵抗器 の新着商品
カテゴリ











