Vishay SMDレジスタ, 22.2Ω, 0402 (1005M), 0.063W CRCW04022R20JNEDIF
抵抗 22.2Ω
テクノロジー 厚膜
パッケージ/ケース 0402 (1005M)
許容差 ±5%
定格電力 0.063W
温度係数 ±200ppm/K
自動車規格 AEC-Q200
シリーズ D/CRCW-IF e3
動作温度 Min -55℃
動作温度 Max +155℃
0402パルス防止厚膜チップ抵抗器、CRCW IF e3シリーズ 0.063 W. 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 公称抵抗値(Ω)
- 22.2
- 内容量
- 1セット(10000個)
固定抵抗器 の新着商品
カテゴリ











