曜日別特売

Vishay SMDレジスタ, 47kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCT0603MD4702BP100

Vishay SMDレジスタ, 47kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCT0603MD4702BP100 - VISHAY

抵抗 = 47kΩ
テクノロジー = 薄膜
パッケージ/ケース = 0603 (1608M)
許容差 = ±0.1%
定格電力 = 0.1W
温度係数 = ±25ppm/℃
シリーズ = MCT
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
MCT - MDシリーズ(高耐湿性)

RoHS指令(10物質対応)
対応
公称抵抗値(Ω)
47k
内容量
1セット(1000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81571055MCT0603MD4702BP100
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする