曜日別特売

Vishay SMDレジスタ, 5.11MΩ, 0402 (1005M), 0.063W CRCW04025M11FKED

Vishay SMDレジスタ, 5.11MΩ, 0402 (1005M), 0.063W CRCW04025M11FKED - VISHAY

抵抗 = 5.11MΩ
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 0402 (1005M)
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.063W
温度係数 = ±100ppm/K
自動車規格 = AEC-Q200
シリーズ = CRCW
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
0402型CRCWシリーズ0.063 W. VishayのCRCWシリーズ0.063 W厚膜抵抗器です。 すべてのモデルはさまざまな抵抗値の製品が用意されており、高い信頼性を誇ります。. 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応

RoHS指令(10物質対応)
対応
公称抵抗値(Ω)
5.11M
内容量
1袋(50000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81570276CRCW04025M11FKED
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする