Vishay セラミックコンデンサ 615R シリーズ 2.5nF 15kV dc 615R150GAD25
静電容量 = 2.5nF
電圧 = 15kV dc
実装タイプ = スルーホール
シリーズ = 615R
許容差 = -20 → +80%
温度特性 = Z5U
直径 = 24.9mm
奥行き = 11.4mm
寸法 = 24.9 (Dia.) x 56.9mm
抑制クラス = Class II
末端仕様 = ラジアル℃
615Rシリーズ セラミックコンデンサ. Vishay 615R シリーズの高電圧セラミックディスクコンデンサは、安定性が必要な高出力用途向けに設計されています。このコンデンサはセラミックディスクで構成されており、両側に銀めっきが施され、難燃性エポキシ樹脂でコーティングされています。. 静電容量が大きく、小型サイズ 低損失 高い信頼性 スズめっき銅ラジアルリード線. 特長. 小型で高静電容量 低損失 高信頼性 スズめっき銅ラジアルリード. 用途. TVモニター DC/パルス高電圧 X線装置 スイッチング電源(SMPS)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(100個)
セラミックコンデンサ の新着商品
カテゴリ
















