Vishay セラミックコンデンサ F シリーズ 220pF 2kV dc F221K29Y5RP6UK5R
静電容量 = 220pF
電圧 = 2kV dc
実装タイプ = スルーホール
シリーズ = F
許容差 = ±10%
温度特性 = Y5R
直径 = 7.5mm
長さ = 7.5mm
奥行き = 5mm
温度係数 = ±15%
抑制クラス = Class II
コンデンサファミリ = 単層℃
電源回路のサプレッションには不適、X及びYサプレッションコンデンサのセクションを参照. クラス2 Y5Rコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト、及びスナバー回路用のセラミッククラス2コンデンサY5R誘導体です。. 特長. 高い信頼性 低損失 小型で高容量 キンクリード. 用途. 低損失で体積あたりの静電容量が大きくなければならない、SMPS回路、HFバラスト回路、スナバー回路、高電圧回路などの電子回路で使用されるコンデンサです。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(1500個)
セラミックコンデンサ の新着商品
カテゴリ
















