Vishay ポリマーコンデンサ,T55,4.7μF,6.3V dc,1608-09,T55J475M6R3C0500

Vishay ポリマーコンデンサ,T55,4.7μF,6.3V dc,1608-09,T55J475M6R3C0500 - VISHAY

テクノロジー = ポリマー
静電容量 = 4.7μF
電圧 = 6.3V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 1608-09
等価直列抵抗 = 500mΩ
許容差 = ±20%
長さ = 1.6mm
奥行き = 0.8mm
動作温度 Max = +105℃
寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
シリーズ = T55
電解質の種類 = ソリッド
動作温度 Min = -55℃
T55シリーズ. T55ソリッドタンタル表面実装チップコンデンサ 成形ケース、高性能ポリマータイプ. 超低ESR 5種類のケースコードの成形ケースを用意 終端: ケースJ、P、A: 100 %スズ ケースB、T: ニッケル / パラジウム / 金 大量自動ピックアンドプレイス機器に対応 耐湿性レベル3 主な用途: デカップリング、平滑化、フィルタリング、ワイヤレスカードでの大容量エネルギー貯蔵、インフラ機器、ストレージ、ネットワーク、コンピュータマザーボード、スマートフォン、タブレットなど

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(4000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81582350T55J475M6R3C0500
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする