曜日別特売

Vishay フォトトランジスタ, スルーホール実装, IR + Visible Light 3ピン BPW77NA

Vishay フォトトランジスタ, スルーホール実装, IR + Visible Light 3ピン BPW77NA - VISHAY

検出スペクトル = 赤外線, 可視光
標準降下時間 = 5μs
標準上昇時間 = 6μs
チャンネル数 = 1
最大光電流 = 15000μA
最大暗電流 = 100nA
半値幅感度角度 = ±10 °
極性 = NPN
ピン数 = 3
実装タイプ = スルーホール実装
パッケージタイプ = TO-18
寸法 = 4.69 x 6.15mm
コレクター電流 = 50mA
直径 = 4.69mm
高さ = 6.15mm
BPW77NA及びBPW77NBシリーズフォトトランジスタ. Vishay SemiconductorのBPW77NA及びBPW77NBシリーズは、シリコンNPNフォトトランジスタのファミリです。 これらの製品は、ガラスレンズ付きのハーメチックシールドTO-18パッケージです。 BPW77NA及びBPW77NB フォトトランジスタは、可視光及び赤外線両方の放射を感知します。 これらの製品は、電子機器の制御及び駆動回路の検出器として理想的な製品です。. BPW77NA / BPW77NBフォトトランジスタの特長: TO-18パッケージ 4.7 mm径 スルーホール取り付け 高感光性 高い放射感度 高速な応答時間 動作温度範囲: -40 → +125 ℃

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(1000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81582885BPW77NA
オープン
¥279,800
¥307,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする