コンサス
サニタリー直管SUS316L 2S
材質
SUS316L
サイズ
管:2S
内径(Φmm)
47.8
外径(Φmm)
50.8
内容量
1個
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
100
200
300
500
1000
1500
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81636670
-
100
4-5797-13
¥
7,900
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
18日以内出荷
返品不可
81636679
-
200
4-5797-14
¥
7,900
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
18日以内出荷
返品不可
81636688
-
300
4-5797-15
¥
7,900
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
18日以内出荷
返品不可
81636697
-
500
4-5797-16
¥
11,200
¥
11,100
¥
12,210
(税込)
18日以内出荷
返品不可
81636706
-
1000
4-5797-17
¥
20,200
¥
20,100
¥
22,110
(税込)
18日以内出荷
返品不可
81636715
-
1500
4-5797-18
¥
31,400
¥
31,300
¥
34,430
(税込)
18日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください