曜日別特売

サニタリー直管SUS316L 10A

サニタリー直管SUS316L 10A - コンサス
材質SUS316Lサイズ管:10A内径(Φmm)14外径(Φmm)17.3内容量1個
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81636250-1004-5795-07
9,440
9,430
10,373(税込)
18日以内出荷
返品不可
81636259-2004-5795-08
9,440
9,430
10,373(税込)
18日以内出荷
返品不可
81636268-3004-5795-09
12,200
12,100
13,310(税込)
18日以内出荷
返品不可
81636277-5004-5795-10
17,700
17,600
19,360(税込)
18日以内出荷
返品不可
81636286-10004-5795-11
32,200
32,100
35,310(税込)
18日以内出荷
返品不可
81636295-15004-5795-12
46,700
46,600
51,260(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする