Walsin Technology Corporation MLCC 470nF 50V dc 0805 (2012M) 0805B474K500CT
静電容量 = 470nF
電圧 = 50V dc
パッケージ/ケース = 0805 (2012M)
実装タイプ = 表面実装
温度特性 = X7R
許容差 = ±10%
寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm
長さ = 2mm
奥行き = 1.25mm
高さ = 1.25mm
抑制クラス = Class II℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
セラミックコンデンサ の新着商品
カテゴリ
















