Vishay 多回転ダイヤル 6.35mm 直径:17.65mm 丸型 015-1-31
シャフトサイズ = 6.35mm
シャフトのタイプ = 丸型mm
ノブ高さ = 11.9mm
ボディカラー = グレー
インジケータ色 = 黒mm
併用可能製品 = ポテンショメータmm
モデル = Model 15
材料 = プラスチック
ロックキー、取り付け説明書. デジタルスケールダイアル Model15. 白色デジタル目盛のサテンクロム又は白色デジタル目盛の黒色クロムを選択可能 わかりやすい3桁の数字表示 保護ウィンドウ 位置固定用のロックレバー 寸法: 44.5 mm x 25.4 mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ) の新着商品
カテゴリ

























