PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア)
作業ウェアPUMA 半袖アクティブポロシャツ
(1件のレビュー)
用途
建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業
仕様
ペン差しポケット(左)、ストレッチ、吸汗速乾、UVカット95%以上
混率(%)
ポリエステル100
内容量
1枚
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81737174
PW-3014N
ホワイト
S
40
21
66
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
4日以内出荷
81737190
PW-3014N
ホワイト
M
42
22.5
68
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
4日以内出荷
81737199
PW-3014N
ホワイト
L
44
23
70
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
4日以内出荷
81737208
PW-3014N
ホワイト
LL
46
23.5
72
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
5日以内出荷
81737217
PW-3014N
ホワイト
3L
48
24
74
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
5日以内出荷
81737226
PW-3014N
ブラック
S
40
21
66
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
4日以内出荷
81737235
PW-3014N
ブラック
M
42
22.5
68
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
4日以内出荷
81737244
PW-3014N
ブラック
L
44
23
70
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
4日以内出荷
81737260
PW-3014N
ブラック
LL
46
23.5
72
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
当日出荷
81737278
PW-3014N
カーキ
S
40
21
66
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
6日以内出荷
81737287
PW-3014N
カーキ
M
42
22.5
68
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
4日以内出荷
81737296
PW-3014N
カーキ
L
44
23
70
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
4日以内出荷
81737305
PW-3014N
カーキ
LL
46
23.5
72
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
6日以内出荷
81737314
PW-3014N
カーキ
3L
48
24
74
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
81737269
PW-3014N
ブラック
3L
48
24
74
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください