曜日別特売

スクリューハンドルマグボトル

スクリューハンドルマグボトル - スケーター

ハンドル付きで持ち運びに便利!
真空二重構造で保温&保冷効力あり!
氷が入れやすい広口タイプ。
ハンドルがカバンに入れても取り出しやすく持ち運びにも便利です。

材質内びん・口がね・底部:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、フタ:ポリプロピレン/ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム寸法(mm)約直径85×高さ235容量(mL)約800質量(g)約375種類プーBOLD&TRUE保温効力(℃)69以上(6時間)保冷効力(℃)7以下(6時間)内容量1個(375g)
注意
※電子レンジ・冷凍庫・自動食器洗浄機・食器乾燥機は絶対に使用しないでください。
※熱い飲み物を入れた場合は火傷の恐れがありますので、飲める程度に冷ましてからお飲みください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82223489STSC8
4,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする