曜日別特売

ノートチェア ローバック 可動肘 ハンガー ランバーサポートなし クロスSA ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>

ノートチェア ローバック 可動肘 ハンガー ランバーサポートなし クロスSA ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア ローバック 可動肘 ハンガー ランバーサポートなし クロスSA ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア ローバック 可動肘 ハンガー ランバーサポートなし クロスSA ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア ローバック 可動肘 ハンガー ランバーサポートなし クロスSA ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア ローバック 可動肘 ハンガー ランバーサポートなし クロスSA ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア ローバック 可動肘 ハンガー ランバーサポートなし クロスSA ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア ローバック 可動肘 ハンガー ランバーサポートなし クロスSA ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア ローバック 可動肘 ハンガー ランバーサポートなし クロスSA ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)
680
材質/仕上
●ショルダーレスト・座:布地張り(SA) ●アンクルムーブ・シンクロロッキング ●シートアングルストッパー ●ロッキング強弱調節 ●ベンディングシート ●ガス上下調節 ●座の奥行調節
質量(kg)
15.7
高さ(mm)
905
奥行(mm)
625
材質(脚)
強化ナイロン樹脂(T1、W9、GN)
材質(ブラケット)
強化ナイロン樹脂(T1、W9、GN)
材質(背)
布地張り(SA)
グリーン購入法
適合
材質(肘掛)
強化ナイロン樹脂(T1、W9、GN)
材質(肘当)
発泡ウレタン一体成型
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全21種類を絞り込む
色(張地)
21種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
KJ-147SAH1GNB4 8234696982346969KJ-147SAH1GNB4ダックブルーグレー
¥121,700
¥95,980
¥105,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-147SAH1GND4 8234697882346978KJ-147SAH1GND4パーシモオレンジグレー
¥121,700
¥95,980
¥105,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-147SAH1GNF6 8234698782346987KJ-147SAH1GNF6グレイッシュブラウングレー
¥121,700
¥95,980
¥105,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-147SAH1GNT1 8234699682346996KJ-147SAH1GNT1ブラックグレー
¥121,700
¥95,980
¥105,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-147SAH1GNT3 8234700582347005KJ-147SAH1GNT3ダークグレーグレー
¥121,700
¥95,980
¥105,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-147SAH1GNT7 8234701482347014KJ-147SAH1GNT7ホワイトグレーグレー
¥121,700
¥95,980
¥105,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-147SAH1GNU6 8234703082347030KJ-147SAH1GNU6カナリアイエローグレー
¥121,700
¥95,980
¥105,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-147SAH1T1B4 8234703982347039KJ-147SAH1T1B4ダックブルーブラック
¥121,700
¥95,980
¥105,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-147SAH1T1D4 8234704882347048KJ-147SAH1T1D4パーシモオレンジブラック
¥121,700
¥95,980
¥105,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-147SAH1T1F6 8234705782347057KJ-147SAH1T1F6グレイッシュブラウンブラック
¥121,700
¥95,980
¥105,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-147SAH1T1T1 8234706682347066KJ-147SAH1T1T1ブラックブラック
¥121,700
¥95,980
¥105,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-147SAH1T1T3 8234707582347075KJ-147SAH1T1T3ダークグレーブラック
¥121,700
¥95,980
¥105,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-147SAH1T1T7 8234708482347084KJ-147SAH1T1T7ホワイトグレーブラック
¥121,700
¥95,980
¥105,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-147SAH1T1U6 8234710082347100KJ-147SAH1T1U6カナリアイエローブラック
¥121,700
¥95,980
¥105,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-147SAH1W9B4 8234710982347109KJ-147SAH1W9B4ダックブルーホワイト
¥121,700
¥95,980
¥105,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-147SAH1W9D4 8234711882347118KJ-147SAH1W9D4パーシモオレンジホワイト
¥121,700
¥95,980
¥105,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-147SAH1W9F6 8234712782347127KJ-147SAH1W9F6グレイッシュブラウンホワイト
¥121,700
¥95,980
¥105,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-147SAH1W9T1 8234713682347136KJ-147SAH1W9T1ブラックホワイト
¥121,700
¥95,980
¥105,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-147SAH1W9T3 8234714582347145KJ-147SAH1W9T3ダークグレーホワイト
¥121,700
¥95,980
¥105,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-147SAH1W9T7 8234715482347154KJ-147SAH1W9T7ホワイトグレーホワイト
¥121,700
¥95,980
¥105,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-147SAH1W9U6 8234717082347170KJ-147SAH1W9U6カナリアイエローホワイト
¥121,700
¥95,980
¥105,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする