曜日別特売

3ピン式電源タップ 2重構造 ランプ&変換アダプター付 4個口 1m ライトグレー

3ピン式電源タップ 2重構造 ランプ&変換アダプター付 4個口 1m ライトグレー - BUFFALO(バッファロー)

3ピン4個口電源タップ電源ランプ付きで目視での通電確認可能強力マグネットでスチール面にしっかり固定不意なプラグ抜けを防ぐプラグロック付き差込口、安心2重構造熱に強い安全性、信頼性を向上させた二重被覆コードを採用3ピンプラグを2ピンプラグに変換するアダプター付き設置に便利な仮固定穴

仕様●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210323●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体、変換アダプタが適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4493-29内容量1台
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82824579BTPLMAJ3410LG
1,810
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする